4,71 €/ Stückexkl. MwSt
5,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-JM-JFS |
Hersteller ID | 90CFD-05JM-05JFS |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 275 bar |