3,21 €/ Stückexkl. MwSt
3,76 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-JM-JFS |
Hersteller ID | 90CFD-04JM-04JFS |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 310 bar |