Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl JIC-m/BSPT-m 90CFD-16JM-16BT

  • ERIKS:14477707
  • Hersteller:90CFD-16JM-16BT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90°
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • BSPT Außengewinde kegelig
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

19,28 €/ Stückexkl. MwSt

22,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-JM-BT
Hersteller ID
90CFD-16JM-16BT
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar