Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl JIC-m/BSPT-m 90CFD-10JM-12BT

  • ERIKS:14477685
  • Hersteller:90CFD-10JM-12BT
Image 1
  • Winkel-Adapter 90°
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • BSPT Außengewinde kegelig
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

8,30 €/ Stückexkl. MwSt

9,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-JM-BT
Hersteller ID
90CFD-10JM-12BT
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
240 bar