7,71 €/ Stückexkl. MwSt
9,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-JM-BT |
Hersteller ID | 90CFD-10JM-08BT |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP keg. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 310 bar |