8,58 €/ Stückexkl. MwSt
10,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-JM-BT |
Hersteller ID | 90CFD-08JM-08BT |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP keg. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 350 bar |
1,64 €/ Stückexkl. MwSt
1,92 €inkl. MwSt
69542 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026