Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl JIC-m/BSPT-m 90CFD-08JM-06BT

  • ERIKS:14477675
  • Hersteller:90CFD-08JM-06BT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90°
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • BSPT Außengewinde kegelig
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

7,02 €/ Stückexkl. MwSt

8,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-JM-BT
Hersteller ID
90CFD-08JM-06BT
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
310 bar