Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl BSPT-m/BSPT-m 90CFD-12BT-12BT

  • ERIKS:14594680
  • Hersteller:90CFD-12BT-12BT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,79 €/ Stückexkl. MwSt

16,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 80Mindestbestellmenge: 80

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-BT-BT
Hersteller ID
90CFD-12BT-12BT
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP keg.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar