Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl BSPP-m/NPT-m 90CFD-04BM60-04NT

  • ERIKS:11484662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90°
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • NPT Außengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

8,34 €/ Stückexkl. MwSt

9,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-BM60-NT
Hersteller ID
90CFD-04BM60-04NT
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
275 bar