Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl BSPP-m/BSPT-m 90CFD-20BM60-20BT

  • ERIKS:11484455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90°
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPT Außengewinde kegelig
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

36,50 €/ Stückexkl. MwSt

42,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 32Mindestbestellmenge: 32

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-BM60-BT
Hersteller ID
90CFD-20BM60-20BT
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
160 bar