Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl BSPP-m/BSPT-m 90CFD-16BM60-16BT

  • ERIKS:11484452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90°
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPT Außengewinde kegelig
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

18,17 €/ Stückexkl. MwSt

21,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-BM60-BT
Hersteller ID
90CFD-16BM60-16BT
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar