14,91 €/ Stückexkl. MwSt
17,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-BM60-BT |
Hersteller ID | 90CFD-02BM60-02BT |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/8" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/8" BSP keg. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 350 bar |