Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl BSPP-m/BSPP-m 90CFD-02BM60-02BM60

  • ERIKS:14594627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90°
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

7,56 €/ Stückexkl. MwSt

8,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-BM60-BM60
Hersteller ID
90CFD-02BM60-02BM60
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,51 €/ Stückexkl. MwSt

1,77 €inkl. MwSt

9385 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026