81,54 €/ Stückexkl. MwSt
95,40 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90SBR-BM60-BFS60 |
Hersteller ID | 90SBR-24BM60-24BFS60 |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 125 bar |
7,48 €/ Stückexkl. MwSt
8,75 €inkl. MwSt
2679 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026