13,71 €/ Stückexkl. MwSt
16,04 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90SBR-BM60-BFS60 |
Hersteller ID | 90SBR-12BM60-12BFS60 |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |