Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl BSPP-m/BSPP-fs 90SBR-08BM60-08BFS60

  • ERIKS:11483920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90° Bogen gelötet
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

10,10 €/ Stückexkl. MwSt

11,82 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90SBR-BM60-BFS60
Hersteller ID
90SBR-08BM60-08BFS60
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
315 bar
Ersatzteile & Zubehör

2,05 €/ Stückexkl. MwSt

2,40 €inkl. MwSt

4955 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026