62,28 €/ Stückexkl. MwSt
72,87 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-BFS60-NT |
Hersteller ID | 90CFD-20BFS60-20NT |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 1 | 1.1/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/4" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 80 bar |