Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl BSPP-fs/NPT-m 90CFD-08BFS60-08NT

  • ERIKS:11484724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90°
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • NPT Außengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

12,92 €/ Stückexkl. MwSt

15,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 140Mindestbestellmenge: 140

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-BFS60-NT
Hersteller ID
90CFD-08BFS60-08NT
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
210 bar