19,07 €/ Stückexkl. MwSt
22,31 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-BFS60-BT |
Hersteller ID | 90CFD-12BFS60-12BT |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 1 | 3/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP keg. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |