82,14 €/ Stückexkl. MwSt
96,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90SBR-BFS60-BFS60 |
Hersteller ID | 90SBR-24BFS60-24BFS60 |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 1 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 125 bar |