Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl BSPP-fs/BSPP-fs 90SBR-20BFS60-20BFS60

  • ERIKS:11484025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90° Bogen gelötet
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

67,86 €/ Stückexkl. MwSt

79,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90SBR-BFS60-BFS60
Hersteller ID
90SBR-20BFS60-20BFS60
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
1.1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
160 bar