10,10 €/ Stückexkl. MwSt
11,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90SBR-BFS60-BFS60 |
Hersteller ID | 90SBR-06BFS60-06BFS60 |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 1 | 3/8" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 350 bar |