Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl BSPP-fs/BSPP-fs 90SBR-04BFS60-04BFS60

  • ERIKS:11484011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90° Bogen gelötet
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

8,85 €/ Stückexkl. MwSt

10,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90SBR-BFS60-BFS60
Hersteller ID
90SBR-04BFS60-04BFS60
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar