Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° einstellbar Stahl ORFS/UNF-OR 90CFD-32FM-24UM-OBADJ

  • ERIKS:11484607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90° einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • UNF/UN Außengewinde, einstellbar
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

57,97 €/ Stückexkl. MwSt

67,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-FM-UM-OBADJ
Hersteller ID
90CFD-32FM-24UM-OBADJ
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
2"-12 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.7/8" - 12 UN
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar