19,25 €/ Stückexkl. MwSt
22,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-FM-UM-OBADJ |
Hersteller ID | 90CFD-11FM-08UM-OBADJ |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 13/16"-16 UNF (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" - 16 UNF |
Verstellbar | Ja |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 310 bar |
0,33 €/ Stückexkl. MwSt
0,39 €inkl. MwSt
65766 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026