15,50 €/ Stückexkl. MwSt
18,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-FM-UM-OBADJ |
Hersteller ID | 90CFD-09FM-06UM-OBADJ |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 11/16"-16 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 9/16"-18 UNF |
Verstellbar | Ja |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 345 bar |
0,30 €/ Stückexkl. MwSt
0,35 €inkl. MwSt
358401 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026