Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° einstellbar Stahl ORFS/UNF-OR 90CFD-06FM-06UM-OBADJ

  • ERIKS:14594722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90° einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • UNF/UN Außengewinde, einstellbar
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-FM-UM-OBADJ
Hersteller ID
90CFD-06FM-06UM-OBADJ
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
9/16"-18 UNF
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring