15,47 €/ Stückexkl. MwSt
18,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 70Mindestbestellmenge: 70
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-FM-MM-ORADJ |
Hersteller ID | 90CFD-14FM-22MM-ORADJ |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 22x1.5 |
Verstellbar | Ja |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 400 bar |
0,41 €/ Stückexkl. MwSt
0,48 €inkl. MwSt
49744 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026