9,36 €/ Stückexkl. MwSt
10,95 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 90Mindestbestellmenge: 90
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-FM-MM-ORADJ |
Hersteller ID | 90CFD-09FM-14MM-ORADJ |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 11/16"-16 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 14x1.5 |
Verstellbar | Ja |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 400 bar |