Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° einstellbar Stahl ORFS-m/M-m 90CFD-06FM-12MM-ORADJ

  • ERIKS:11485342
Image 1
  • Winkel-Adapter 90° einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Außengewinde metrisch-zyl., einstellbar
  • Dichtung: O-ring und Kammerring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

7,59 €/ Stückexkl. MwSt

8,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-FM-MM-ORADJ
Hersteller ID
90CFD-06FM-12MM-ORADJ
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 12x1.5
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,28 €/ Stückexkl. MwSt

0,33 €inkl. MwSt

337394 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026