7,74 €/ Stückexkl. MwSt
9,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-FM-MM-ORADJ |
Hersteller ID | 90CFD-06FM-10MM-ORADJ |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 10x1 |
Verstellbar | Ja |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 400 bar |
0,28 €/ Stückexkl. MwSt
0,33 €inkl. MwSt
337394 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026