Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° einstellbar Stahl ORFS-m/BSPP-m 90CFD-21FM-16BM-ORADJ

  • ERIKS:11484996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90° einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • BSPP Außengewinde, einstellbar
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

68,10 €/ Stückexkl. MwSt

79,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-FM-BM-ORADJ
Hersteller ID
90CFD-21FM-16BM-ORADJ
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.11/16"-12 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar