36,68 €/ Stückexkl. MwSt
42,92 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-FM-BM-ORADJ |
Hersteller ID | 90CFD-14FM-16BM-ORADJ |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP zyl. |
Verstellbar | Ja |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 350 bar |