Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° einstellbar Stahl ORFS-m/BSPP-m 90CFD-11FM-06BM-ORADJ

  • ERIKS:11484960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90° einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • BSPP Außengewinde, einstellbar
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

20,03 €/ Stückexkl. MwSt

23,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-FM-BM-ORADJ
Hersteller ID
90CFD-11FM-06BM-ORADJ
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
13/16"-16 UNF (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,33 €/ Stückexkl. MwSt

0,39 €inkl. MwSt

65766 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026