Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° einstellbar Stahl JIC-m/UNF-m 90CFD-16JM-16UM-OBADJ

  • ERIKS:11484722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90° einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • UNF/UN Außengewinde
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

19,52 €/ Stückexkl. MwSt

22,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-JM-UM-OBADJ
Hersteller ID
90CFD-16JM-16UM-OBADJ
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.5/16" - 12 UN
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
210 bar