Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° einstellbar Stahl JIC-m/UNF-m 90CFD-05JM-05UM-OBADJ

  • ERIKS:11484707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90° einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • UNF/UN Außengewinde
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

5,76 €/ Stückexkl. MwSt

6,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-JM-UM-OBADJ
Hersteller ID
90CFD-05JM-05UM-OBADJ
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2"-20 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" - 20 UNF
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
345 bar