Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° einstellbar Stahl JIC-m/M-m 90CFD-16JM-33MM-ORADJ

  • ERIKS:14594896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90° einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Außengewinde metrisch-zyl., einstellbar
  • Dichtung: O-ring und Kammerring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-JM-MM-ORADJ
Hersteller ID
90CFD-16JM-33MM-ORADJ
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 33x2
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring