13,43 €/ Stückexkl. MwSt
15,71 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-JM-MM-ORADJ |
Hersteller ID | 90CFD-12JM-22MM-ORADJ |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 22x1.5 |
Verstellbar | Ja |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 240 bar |