Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° einstellbar Stahl JIC-m/M-m 90CFD-08JM-16MM-ORADJ

  • ERIKS:11483331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90° einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Außengewinde metrisch-zyl., einstellbar
  • Dichtung: O-ring und Kammerring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

9,45 €/ Stückexkl. MwSt

11,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-JM-MM-ORADJ
Hersteller ID
90CFD-08JM-16MM-ORADJ
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 16x1.5
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar