Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° einstellbar Stahl BSPP-m/BSPP-m 90CFD-12BM60-08BM-ORADJ

  • ERIKS:11484794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90° einstellbar
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPP Außengewinde
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

30,14 €/ Stückexkl. MwSt

35,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-BM60-BM-ORADJ
Hersteller ID
90CFD-12BM60-08BM-ORADJ
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar