Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° einstellbar JIC-fs/BSPP-m 90CFD-10JFS-08BM-ORADJ

  • ERIKS:11485224
Image 1
  • Winkel-Adapter 90° einstellbar
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • BSPP Außengewinde, einstellbar
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

21,02 €/ Stückexkl. MwSt

24,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-JFS-BM-ORADJ
Hersteller ID
90CFD-10JFS-08BM-ORADJ
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar