8,70 €/ Stückexkl. MwSt
10,18 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CBR-BM60-BFS60 |
Hersteller ID | 90CBR-08BM60-08BFS60 |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 315 bar |