Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° BSPP-m/BSPP-fs 90CBR-02BM60-02BFS60

  • ERIKS:11483876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter Kompakt 90° Bogen gelötet
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

6,48 €/ Stückexkl. MwSt

7,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CBR-BM60-BFS60
Hersteller ID
90CBR-02BM60-02BFS60
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1/8" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,51 €/ Stückexkl. MwSt

1,77 €inkl. MwSt

9385 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026