Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° Stahl ORFS-m/ORFS-f 45CFD-32FM-32FFS

  • ERIKS:11484307
Image 1
  • Winkel-Adapter 45°
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • UNF/UN Innengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

117,82 €/ Stückexkl. MwSt

137,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
45CFD-FM-FFS
Hersteller ID
45CFD-32FM-32FFS
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
2"-12 UN (ORFS)
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
2"-12 UN (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
275 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,67 €/ Stückexkl. MwSt

0,78 €inkl. MwSt

41820 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026