Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° Stahl ORFS-m/ORFS-f 45CFD-21FM-21FFS

  • ERIKS:11484304
Image 1
  • Winkel-Adapter 45°
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • UNF/UN Innengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

75,51 €/ Stückexkl. MwSt

88,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
45CFD-FM-FFS
Hersteller ID
45CFD-21FM-21FFS
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.11/16"-12 UN (ORFS)
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1.11/16"-12 UN (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
275 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,55 €/ Stückexkl. MwSt

0,64 €inkl. MwSt

60734 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026