39,76 €/ Stückexkl. MwSt
46,52 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 45CFD-FM-FFS |
Hersteller ID | 45CFD-14FM-14FFS |
Form | Winkel 45° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 413 bar |
0,41 €/ Stückexkl. MwSt
0,48 €inkl. MwSt
49744 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026