31,79 €/ Stückexkl. MwSt
37,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 45CFD-FM-FFS |
Hersteller ID | 45CFD-13FM-13FFS |
Form | Winkel 45° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1"-14 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1"-14 UN (ORFS) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 413 bar |
0,37 €/ Stückexkl. MwSt
0,43 €inkl. MwSt
99539 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026