25,22 €/ Stückexkl. MwSt
29,51 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 45CFD-FM-FFS |
Hersteller ID | 45CFD-09FM-09FFS |
Form | Winkel 45° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 11/16"-16 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 11/16"-16 UN (ORFS) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 413 bar |
0,30 €/ Stückexkl. MwSt
0,35 €inkl. MwSt
358401 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026