14,37 €/ Stückexkl. MwSt
16,81 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 45CFD-FM-FFS |
Hersteller ID | 45CFD-06FM-06FFS |
Form | Winkel 45° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 413 bar |
0,28 €/ Stückexkl. MwSt
0,33 €inkl. MwSt
337394 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026