5,25 €/ Stückexkl. MwSt
6,14 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 45CFD-JM-NT |
Hersteller ID | 45CFD-06JM-04NT |
Form | Winkel 45° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 275 bar |